Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG687059 VELA BIANCA - TASTO 1 MODULO - 687059

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG687059 VELA BIANCA - TASTO 1 MODULO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

3414971358638

Artikelnummer

LEG687059

Herstellernummer

687059

Hersteller

BTI

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Copritasto 1 modulo (illuminabile con led).