BTICINO (LEGRAND) - LEG81205 DELTA-RACCORDO METALLICO G1/2 D=20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Drehbares Gewinde - nein
Packung
50 ST
Produktserien
Raccordi Delta
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561112360
Artikelnummer
LEG81205
Herstellernummer
81205
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
20 mm
Gewindelänge:
10 mm


