Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG81210 DELTA-RACCORDO METALLICO G1 1/4 D=40 - 81210

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG81210 DELTA-RACCORDO METALLICO G1 1/4 D=40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Ausführung - gerade

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 5 ST

Produktserien

EAN

8009561112414

Artikelnummer

LEG81210

Herstellernummer

81210

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

40 mm

Ausführung:

gerade

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

67...67

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Steckanschluss

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

40 mm

Gewindelänge:

14 mm

Raccordi metallici per guidacavi trecciati Delta; Filettatura GAS; Diametro guidacavo interno: 40mm Filettatura: G1 1/4