Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG81212 DELTA-RACCORDO METALLICO G2 D=58

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG81212 DELTA-RACCORDO METALLICO G2 D=58

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 58 mm

  • Ausführung - gerade

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67

  • Nenngröße in Zoll - 2 Zoll

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 5 ST

Produktserien

EAN

8009561551381

Artikelnummer

LEG81212

Herstellernummer

81212

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

58 mm

Ausführung:

gerade

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

67...67

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Steckanschluss

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

58 mm

Gewindelänge:

16 mm

Raccordi metallici per guidacavi trecciati Delta; Filettatura GAS; Diametro guidacavo interno: 58mm Filettatura: G2