Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG81231 DELTA-RACCORDO METALLICO PG29 D=36 - 81231

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG81231 DELTA-RACCORDO METALLICO PG29 D=36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 36 mm

  • Ausführung - gerade

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67

  • Gewindeanschlussgröße - PG29

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8009561112544

Artikelnummer

LEG81231

Herstellernummer

81231

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

36 mm

Ausführung:

gerade

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

67...67

Gewindeanschlussgröße:

PG29

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Steckanschluss

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

34.5 mm

Gewindelänge:

12 mm

Raccordi metallici per guidacavi trecciati Delta; Filettatura PG; Diametro guidacavo interno: 36mm Filettatura: PG29