BTICINO (LEGRAND) - LEG81234 DELTA-RACCORDO METALLICO PG42 D=47

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 47 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Gewindeanschlussgröße - sonstige
Drehbares Gewinde - nein
Packung
5 ST
Produktserien
Raccordi Delta
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561112575
Artikelnummer
LEG81234
Herstellernummer
81234
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
47 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
47 mm
Gewindelänge:
14 mm