BTICINO (LEGRAND) - LEG81235 DELTA-RACCORDO METALLICO PG48 D=58

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 58 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Gewindeanschlussgröße - PG48
Drehbares Gewinde - nein
Packung
5 ST
Produktserien
Raccordi Delta
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561112582
Artikelnummer
LEG81235
Herstellernummer
81235
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
58 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Gewindeanschlussgröße:
PG48
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
58 mm
Gewindelänge:
16 mm