Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG81380 FASCETTE-CON VITE DI MASSA D=13-20 - 81380

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG81380 FASCETTE-CON VITE DI MASSA D=13-20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 13...20 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561113916

Artikelnummer

LEG81380

Herstellernummer

81380

Hersteller

BTI

Klemm-/Spannbereich:

13...20 mm

Werkstoff:

Stahl

Fascette di fissaggio in acciaio zincato (meccanismo a monoblocco e vite di chiusura a testa esagonale) con collegamento di messa a terra tramite vite. Larghezza,5mm. Diametro esterno guidacavo min. - max: 13 - 20mm