BTICINO (LEGRAND) - LEG81384 FASCETTE-CON VITE DI MASSA D=32-44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klemm-/Spannbereich - 32...44 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8009561530270
Artikelnummer
LEG81384
Herstellernummer
81384
Hersteller
BTI
Klemm-/Spannbereich:
32...44 mm
Werkstoff:
Stahl
Fascette di fissaggio in acciaio zincato (meccanismo a monoblocco e vite di chiusura a testa esagonale) con collegamento di messa a terra tramite vite. Larghezza,5mm. Diametro esterno guidacavo min. - max: 32 - 44mm