Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG81386 FASCETTE-CON VITE DI MASSA D=44-56 - 81386

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG81386 FASCETTE-CON VITE DI MASSA D=44-56

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 44...56 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561534919

Artikelnummer

LEG81386

Herstellernummer

81386

Hersteller

BTI

Klemm-/Spannbereich:

44...56 mm

Werkstoff:

Stahl

Fascette di fissaggio in acciaio zincato (meccanismo a monoblocco e vite di chiusura a testa esagonale) con collegamento di messa a terra tramite vite. Larghezza 12,5mm. Diametro esterno guidacavo min. - max: 44 - 56mm