BTICINO (LEGRAND) - LEG81388 FASCETTE-CON VITE DI MASSA D=58-75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klemm-/Spannbereich - 58...75 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8009561530300
Artikelnummer
LEG81388
Herstellernummer
81388
Hersteller
BTI
Klemm-/Spannbereich:
58...75 mm
Werkstoff:
Stahl
Fascette di fissaggio in acciaio zincato (meccanismo a monoblocco e vite di chiusura a testa esagonale) con collegamento di messa a terra tramite vite. Larghezza 12,5mm. Diametro esterno guidacavo min. - max: 58 - 75mm


