Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG81631 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG29 D=28 GRIGIO - 81631

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG81631 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG29 D=28 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 28 mm

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 20 ST

EAN

8009561115187

Artikelnummer

LEG81631

Herstellernummer

81631

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

28 mm

Schutzart (IP):

IP42

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

PG29

Gewindelänge:

13 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

28 mm

Gesamthöhe:

38 mm

Farbe:

grau

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura PG - Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 28mm Filettatura: PG29