Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG81656 MG NYLON-RACCORDO PLAST G1/2 D=15 NERO - 81656

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG81656 MG NYLON-RACCORDO PLAST G1/2 D=15 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 15 mm

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 50 ST

EAN

8009561553477

Artikelnummer

LEG81656

Herstellernummer

81656

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

15 mm

Schutzart (IP):

IP42

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindelänge:

9 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

15 mm

Gesamthöhe:

24 mm

Farbe:

schwarz

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura GAS - Colore nero. Diametro guidacavo interno: 15mm Filettatura: G1/2