BTICINO (LEGRAND) - LEG81683 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG42 D=45 NERO - 81683

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 45 mm
Schutzart (IP) - IP42
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
18 ST
EAN
8009561115507
Artikelnummer
LEG81683
Herstellernummer
81683
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
45 mm
Schutzart (IP):
IP42
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Gewindelänge:
12 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
45 mm
Gesamthöhe:
55 mm
Farbe:
schwarz


