BTICINO (LEGRAND) - LEG81692 MG NYLON-RACCORDO PLAST M20 D=13 NERO - 81692

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 13 mm
Schutzart (IP) - IP42
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
100 ST
EAN
8009561115538
Artikelnummer
LEG81692
Herstellernummer
81692
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
13 mm
Schutzart (IP):
IP42
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindelänge:
9 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
13 mm
Gesamthöhe:
24 mm
Farbe:
schwarz


