Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG81694 MG NYLON-RACCORDO PLAST M25 D=21 NERO - 81694

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG81694 MG NYLON-RACCORDO PLAST M25 D=21 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 50 ST

EAN

8009561115552

Artikelnummer

LEG81694

Herstellernummer

81694

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

21 mm

Schutzart (IP):

IP42

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

M25 x 1,5

Gewindelänge:

10 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

21 mm

Gesamthöhe:

30 mm

Farbe:

schwarz

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura ISO - Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 21mm Filettatura: M25x1,5