Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82002 2000 METAL-RACCORDO MET. G3/8 D=10 - 82002

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82002 2000 METAL-RACCORDO MET. G3/8 D=10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Ausführung - gerade

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8009561117198

Artikelnummer

LEG82002

Herstellernummer

82002

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

10 mm

Ausführung:

gerade

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

10 mm

Gewindelänge:

8 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: G3/8