Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82003 2000 METAL-RACCORDO MET. G3/8 D=12

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82003 2000 METAL-RACCORDO MET. G3/8 D=12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Ausführung - gerade

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8009561117204

Artikelnummer

LEG82003

Herstellernummer

82003

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

12 mm

Ausführung:

gerade

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

12 mm

Gewindelänge:

8 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 12mm Filettatura: G3/8