Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82005 2000 METAL-RACCORDO MET. G1/2 D=16 - 82005

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82005 2000 METAL-RACCORDO MET. G1/2 D=16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Ausführung - gerade

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8009561572096

Artikelnummer

LEG82005

Herstellernummer

82005

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

16 mm

Ausführung:

gerade

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

15.5 mm

Gewindelänge:

8 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 15,5mm Filettatura: G1/2