BTICINO (LEGRAND) - LEG82020 2000 METAL-RACCORDO MET. PG7 D=8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 8 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Gewindeanschlussgröße - PG7
Bauform - Außengewinde
Packung
50 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561117334
Artikelnummer
LEG82020
Herstellernummer
82020
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
8 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Gewindeanschlussgröße:
PG7
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
8 mm
Gewindelänge:
8 mm


