BTICINO (LEGRAND) - LEG82023 2000 METAL-RACCORDO MET. PG11 D=10 - 82023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Gewindeanschlussgröße - PG11
Bauform - Außengewinde
Packung
1 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561117365
Artikelnummer
LEG82023
Herstellernummer
82023
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
10 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Gewindelänge:
8 mm


