BTICINO (LEGRAND) - LEG82024 2000 METAL-RACCORDO MET. PG13,5 D=10 - 82024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Gewindeanschlussgröße - PG13,5
Bauform - Außengewinde
Packung
1 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561117372
Artikelnummer
LEG82024
Herstellernummer
82024
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
10 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Gewindelänge:
8 mm


