Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82032 2000 METAL-RACCORDO MET. PG36 D=36 - 82032

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82032 2000 METAL-RACCORDO MET. PG36 D=36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 36 mm

  • Ausführung - gerade

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Gewindeanschlussgröße - PG36

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8009561117457

Artikelnummer

LEG82032

Herstellernummer

82032

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

36 mm

Ausführung:

gerade

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Gewindeanschlussgröße:

PG36

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

34.5 mm

Gewindelänge:

11.5 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal - Filettatura PG - Diametro guidacavo interno: 34,5mm Filettatura: PG36