Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82033 2000 METAL-RACCORDO MET. PG42 D=40 - 82033

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82033 2000 METAL-RACCORDO MET. PG42 D=40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Ausführung - gerade

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Gewindeanschlussgröße - sonstige

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8009561528635

Artikelnummer

LEG82033

Herstellernummer

82033

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

40 mm

Ausführung:

gerade

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

39.5 mm

Gewindelänge:

11.5 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal - Filettatura PG - Diametro guidacavo interno: 39,5mm Filettatura: PG42