Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82035 2000 METAL-RACCORDO MET. M16 D=16

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82035 2000 METAL-RACCORDO MET. M16 D=16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Ausführung - gerade

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8009561205000

Artikelnummer

LEG82035

Herstellernummer

82035

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

16 mm

Ausführung:

gerade

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

15.5 mm

Gewindelänge:

8 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal - Filettatura ISO - Diametro guidacavo interno: 15,5mm Filettatura: M16x1,5