BTICINO (LEGRAND) - LEG82040 2000 METAL-RACCORDO MET. M12 D=8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 8 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Gewindeanschlussgröße - M12 x 1,5
Bauform - Außengewinde
Packung
50 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561501799
Artikelnummer
LEG82040
Herstellernummer
82040
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
8 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
8 mm
Gewindelänge:
8 mm


