BTICINO (LEGRAND) - LEG82057 2000 METAL MF-RACCORDO MET. 27-NPT1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 27 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Nenngröße in Zoll - 1 Zoll
Bauform - Außengewinde
Packung
25 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561117600
Artikelnummer
LEG82057
Herstellernummer
82057
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
27 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
26.5 mm
Gewindelänge:
17 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja


