BTICINO (LEGRAND) - LEG82058 2000 METAL MF-RACCORDO MET. 35-NPT1 1/4 - 82058

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 35 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll
Bauform - Außengewinde
Packung
15 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561117617
Artikelnummer
LEG82058
Herstellernummer
82058
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
35 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
34.5 mm
Gewindelänge:
20.5 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja


