BTICINO (LEGRAND) - LEG82104 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. G3/4 D=2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 21 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll
Drehbares Gewinde - ja
Packung
25 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561117846
Artikelnummer
LEG82104
Herstellernummer
82104
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
21 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
20.5 mm
Gewindelänge:
10 mm


