Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG8211130 GLO4-COP. RETTILINEO L=300 2M Z - 8211130

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungsart - Deckelklammer

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 2 M

EAN

8009561568426

Artikelnummer

LEG8211130

Herstellernummer

8211130

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

Deckelklammer

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Coperchio rettilineo. Larghezza 300 mm. Lunghezza 2 m. Zincato sendzimir