Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82123 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. PG13,5 D=

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82123 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. PG13,5 D=

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Ausführung - gerade

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Gewindeanschlussgröße - PG13,5

  • Drehbares Gewinde - ja

Packung

  • 50 ST

Produktserien

EAN

8009561117969

Artikelnummer

LEG82123

Herstellernummer

82123

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

16 mm

Ausführung:

gerade

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Gewindeanschlussgröße:

PG13,5

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

15.5 mm

Gewindelänge:

10 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Girevole - Filettatura PG - Diametro guidacavo interno: 15,5mm Filettatura: PG13,5