BTICINO (LEGRAND) - LEG82127 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. PG36 D=35
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 35 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Gewindeanschlussgröße - PG36
Drehbares Gewinde - ja
Packung
10 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561118003
Artikelnummer
LEG82127
Herstellernummer
82127
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
35 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Gewindeanschlussgröße:
PG36
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
34.5 mm
Gewindelänge:
14 mm


