BTICINO (LEGRAND) - LEG82147 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. M50D=40
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Gewindeanschlussgröße - M50 x 1,5
Drehbares Gewinde - ja
Packung
10 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561205307
Artikelnummer
LEG82147
Herstellernummer
82147
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
39.5 mm
Gewindelänge:
14 mm


