BTICINO (LEGRAND) - LEG82148 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. M63D=52 - 82148
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 52 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Gewindeanschlussgröße - sonstige
Drehbares Gewinde - ja
Packung
4 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561205338
Artikelnummer
LEG82148
Herstellernummer
82148
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
52 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
50.5 mm
Gewindelänge:
14 mm


