Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82207 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. G1 1/4 D=3 - 82207

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82207 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. G1 1/4 D=3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 35 mm

  • Ausführung - gerade

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll

  • Bauform - Innengewinde

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8009561118317

Artikelnummer

LEG82207

Herstellernummer

82207

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

35 mm

Ausführung:

gerade

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Bauform:

Innengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

34.5 mm

Gewindelänge:

15 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Femmina; Filettatura GAS; Diametro guidacavo interno: 34,5mm Filettatura: G1 1/4;