BTICINO (LEGRAND) - LEG82210 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. G2 1/2 D=6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 63 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Nenngröße in Zoll - 2 1/2 Zoll
Bauform - Innengewinde
Packung
2 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561118348
Artikelnummer
LEG82210
Herstellernummer
82210
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
63 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Nenngröße in Zoll:
2 1/2 Zoll
Bauform:
Innengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinkt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
63 mm
Gewindelänge:
22.5 mm


