BTICINO (LEGRAND) - LEG82211 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. G3 D=77 - 82211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 77 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Nenngröße in Zoll - 3 Zoll
Bauform - Innengewinde
Packung
1 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561118355
Artikelnummer
LEG82211
Herstellernummer
82211
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
77 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Nenngröße in Zoll:
3 Zoll
Bauform:
Innengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinkt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
77 mm
Gewindelänge:
25 mm


