BTICINO (LEGRAND) - LEG82212 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. G4 D=102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 102 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Nenngröße in Zoll - 4 Zoll
Bauform - Innengewinde
Packung
1 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561118362
Artikelnummer
LEG82212
Herstellernummer
82212
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
102 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Nenngröße in Zoll:
4 Zoll
Bauform:
Innengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinkt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
102 mm
Gewindelänge:
27 mm


