BTICINO (LEGRAND) - LEG82245 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. M32 D=27 - 82245

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 27 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Gewindeanschlussgröße - M32 x 1,5
Bauform - Innengewinde
Packung
15 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561118461
Artikelnummer
LEG82245
Herstellernummer
82245
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
27 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Bauform:
Innengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
26.5 mm
Gewindelänge:
12 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja


