BTICINO (LEGRAND) - LEG82248 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. M63D=52 - 82248

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 52 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Gewindeanschlussgröße - sonstige
Bauform - Innengewinde
Packung
4 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561205512
Artikelnummer
LEG82248
Herstellernummer
82248
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
52 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Bauform:
Innengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
50.5 mm
Gewindelänge:
16.5 mm


