Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82308 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. G1 1/4 D=35 - 82308

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82308 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. G1 1/4 D=35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 35 mm

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8009561118706

Artikelnummer

LEG82308

Herstellernummer

82308

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

35 mm

Ausführung:

90°-Winkel

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

34.5 mm

Gewindelänge:

16 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 90 gradi - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 34,5mm Filettatura: G1 1/4