BTICINO (LEGRAND) - LEG82309 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. G1 1/2 D=40 - 82309

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Ausführung - 90°-Winkel
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Nenngröße in Zoll - 1 1/2 Zoll
Bauform - Außengewinde
Packung
5 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561118713
Artikelnummer
LEG82309
Herstellernummer
82309
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
90°-Winkel
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
39.5 mm
Gewindelänge:
18 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja


