BTICINO (LEGRAND) - LEG82321 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. PG7D=10 - 82321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Ausführung - 90°-Winkel
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Gewindeanschlussgröße - PG7
Bauform - Außengewinde
Packung
50 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561118744
Artikelnummer
LEG82321
Herstellernummer
82321
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
10 mm
Ausführung:
90°-Winkel
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Gewindeanschlussgröße:
PG7
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Gewindelänge:
10 mm


