BTICINO (LEGRAND) - LEG82323 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. PG11D=10 - 82323

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Ausführung - 90°-Winkel
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Gewindeanschlussgröße - PG11
Bauform - Außengewinde
Packung
1 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561527010
Artikelnummer
LEG82323
Herstellernummer
82323
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
10 mm
Ausführung:
90°-Winkel
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Gewindelänge:
10 mm


