Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82324 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. PG11D=12 - 82324

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82324 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. PG11D=12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Gewindeanschlussgröße - PG11

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8009561528185

Artikelnummer

LEG82324

Herstellernummer

82324

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

12 mm

Ausführung:

90°-Winkel

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Gewindeanschlussgröße:

PG11

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

12 mm

Gewindelänge:

10 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 90 gradi - Filettatura PG - Diametro guidacavo interno: 12mm Filettatura: PG11