BTICINO (LEGRAND) - LEG82325 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. PG13,5D=12 - 82325

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Ausführung - 90°-Winkel
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Gewindeanschlussgröße - PG13,5
Bauform - Außengewinde
Packung
50 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561118782
Artikelnummer
LEG82325
Herstellernummer
82325
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
12 mm
Ausführung:
90°-Winkel
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
12 mm
Gewindelänge:
10 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja


