BTICINO (LEGRAND) - LEG82329 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. PG29 D=27 - 82329

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 27 mm
Ausführung - 90°-Winkel
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Gewindeanschlussgröße - PG29
Bauform - Außengewinde
Packung
15 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561118829
Artikelnummer
LEG82329
Herstellernummer
82329
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
27 mm
Ausführung:
90°-Winkel
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
26.5 mm
Gewindelänge:
14 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja


