Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82332 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. PG48 D=52 - 82332

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82332 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. PG48 D=52

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 52 mm

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Gewindeanschlussgröße - PG48

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 2 ST

Produktserien

EAN

8009561118850

Artikelnummer

LEG82332

Herstellernummer

82332

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

52 mm

Ausführung:

90°-Winkel

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Gewindeanschlussgröße:

PG48

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

50.5 mm

Gewindelänge:

20 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 90 gradi - Filettatura PG - Diametro guidacavo interno: 50,5mm Filettatura: PG48