Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82346 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. M32 D=27 - 82346

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82346 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. M32 D=27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 27 mm

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Gewindeanschlussgröße - M32 x 1,5

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 15 ST

Produktserien

EAN

8009561527492

Artikelnummer

LEG82346

Herstellernummer

82346

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

27 mm

Ausführung:

90°-Winkel

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Gewindeanschlussgröße:

M32 x 1,5

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

26.5 mm

Gewindelänge:

14 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 90 gradi - Filettatura ISO - Diametro guidacavo interno: 26,5mm Filettatura: M32x1,5