BTICINO (LEGRAND) - LEG82347 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. M40 D=35 - 82347

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 35 mm
Ausführung - 90°-Winkel
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Gewindeanschlussgröße - M40 x 1,5
Bauform - Außengewinde
Packung
5 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561527805
Artikelnummer
LEG82347
Herstellernummer
82347
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
35 mm
Ausführung:
90°-Winkel
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
34.5 mm
Gewindelänge:
16 mm


